Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Schraube; M8x50; 1,25; Kopf: Senkkopf; gerade; 2mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B8X50/BN357
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1121243
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 4mm
Kopfdurchmesser: 14,5mm
BN Norm: BN 357
DIN Norm: DIN 963A
ISO Norm: ISO 2009
PN Norm: PN 82207
Formgröße: 2mm
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 390,55*
€ 464,7545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 386,52*
€ 459,9588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 328,79*
€ 391,2601
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,75*
€ 328,1425
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 252,60*
€ 300,594
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.