Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M8x60; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M8x60; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M8x60; 1,25; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B8X60/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 60mm
Gewinde: M8
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 215,68*
€ 256,6592
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 210,54*
€ 250,5426
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,28*
€ 218,1032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,37*
€ 183,7003
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,11*
€ 166,7309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.