Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M8x60; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X60/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105388
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 60mm
Gewinde: M8
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 8mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,1146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 169,92*
€ 202,2048
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 166,85*
€ 198,5515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,10*
€ 172,669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,39*
€ 148,0241
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,46*
€ 132,6374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.