Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 8mm; L: 70mm; DIN 7979; ISO 8735


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 8mm; L: 70mm; DIN 7979; ISO 8735
Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 8mm; L: 70mm; DIN 7979; ISO 8735
Artikel-Nr.:
     2805-B8X70/BN1970
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1431226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 8mm
Länge: 70mm
BN Norm: BN 1970
DIN Norm: DIN 7979
ISO Norm: ISO 8735
Sicherungs Element-Typ: Konische Stifte
Eigenschaften der Sicherungselemente: Innengewinde M5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,36*
€ 115,8584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,82*
€ 112,8358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,02*
€ 97,6038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,94*
€ 80,8486
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.