Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 8x80; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX40; WIROX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B8X80/BN20545
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3576838
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: 8
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 4,4mm
Kopfdurchmesser: 15,1mm
BN Norm: BN 20545
Formgröße: TX40
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,47*
€ 54,1093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,41*
€ 44,5179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,96*
€ 39,2224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.