Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Klinke 3,5 mm Winkelstecker; 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Klinke 3,5 mm Winkelstecker; 1,5m
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Klinke 3,5 mm Winkelstecker; 1,5m
Artikel-Nr.:
     2805-BANHG
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     BANHG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Äußere Kabelabmessungen: 3,8x1,6mm
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: Jack - Jack
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;Klinke 3,5 mm Winkelstecker
Ausführung: stereo;flach
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.