Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 250mA; 6ns; SOD323; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 250mA; 6ns; SOD323; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 100V; 250mA; 6ns; SOD323; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAS16WS-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BAS16WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd-diode sod323
smd diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,25A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 6ns
Strom im max. Impuls: 2A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0949*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00949* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5146*
€ 0,61237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2021*
€ 0,2405
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1727*
€ 0,20551
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1535*
€ 0,18267
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1196*
€ 0,14232
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.