Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAS21-QVL
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS21-QVL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Leck strom: 0,1mA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,675*
€ 0,80325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.