Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 200mA; 50ns; SOT723; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAS21M3T5G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS21M3T5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT723
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 625mA
Leck strom: 0,1mA
Verlustleistung: 640mW
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,051*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0705*
€ 0,0839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,051*
€ 0,06069
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.