Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-05.215
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS70-05,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0321*
€ 0,0439*
3000
Frei Haus
ab € 0,0425*
€ 0,0561*
2 Tage
142020
5
€ 14,99*
ab € 0,0437*
€ 0,215*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0558*
€ 0,2423*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2423*
€ 0,28834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1638*
€ 0,19492
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
BAS70-05-7-F
€ 0,1197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.