Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT23; SMD; 70V; 70mA
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-05
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAS70-05FILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 0,75V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 1A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0221*
€ 0,0297*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0368*
€ 0,2768*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1674*
€ 0,19921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1509*
€ 0,17957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.