Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT323; SMD; 70V; 70mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT323; SMD; 70V; 70mA
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SOT323; SMD; 70V; 70mA
Artikel-Nr.:
     2805-BAS70-05W-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAS70-05W-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOT323
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 70mA
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 0,1A
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0373*
€ 0,3112*
2 Tage
95
5
€ 14,99*
ab € 0,0365*
€ 0,3437*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.