Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; 6F22; 9V; nicht aufladbar; 25,5x16,5x47,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-6LR61/GP-UPGTB
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     6LF22 GP ULTRA PLUS G-TECH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Größe der Zelle: 6F22
Hersteller: GP
Ausgänge: Fehlen
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Nennspannung: 9V
Äußere Abmessungen: 25,5x16,5x47,5mm
Verpackungs-Art: Blister
Herstellerserie: G-TECH
Batterie-Typ: alkalisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.