Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; A11; 6V; nicht aufladbar; Ø10x16,5mm; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: alkalisch; A11; 6V; nicht aufladbar; Ø10x16,5mm; 2Stk.
Batterie: alkalisch; A11; 6V; nicht aufladbar; Ø10x16,5mm; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-A11/EG-B2
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E11A B2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ENERGIZER
Nennspannung: 6V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø10x16,5mm
Größe der Zelle: A11
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,08*
€ 4,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,45
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.