Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; BR1632,Knopfzelle; 3V; 120mAh; Ø16x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; BR1632,Knopfzelle; 3V; 120mAh; Ø16x3,2mm
Batterie: Lithium; BR1632,Knopfzelle; 3V; 120mAh; Ø16x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR1632/HFN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR1632/HFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: Ø16x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR1632
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 120mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 2,67*
€ 8,95*
ab € 4,92*
€ 8,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.