Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR2330/BN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR-2330/BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø23x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR2330
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 255mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 3,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.