Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR2330/GVFN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR2330/GVFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Befestigung: vertikal
Ausgänge: Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø23x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR2330
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 255mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): CR2330;DL2330
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,40*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.