Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Batterie: Lithium; BR2330,Knopfzelle; 3V; 255mAh; Ø23x3mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR2330A/HDN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR2330A/HDN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...125°C
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: Ø23x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR2330
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 255mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.