Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; BR3032,Knopfzelle; 3V; 500mAh; Ø30x3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; BR3032,Knopfzelle; 3V; 500mAh; Ø30x3,2mm
Batterie: Lithium; BR3032,Knopfzelle; 3V; 500mAh; Ø30x3,2mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-BR3032/BN
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BR3032/BN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø30x3,2mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;BR3032
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 500mAh
Dauerentladestrom: 0,03mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar;Hochtemperatur
Verpackungs-Art: Tray
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): DL-3032;DL3032;CR3032
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.