Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1800mAh; nicht aufladbar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BAT-CR17335CNA
Hersteller:
FDK
Herst.-Nr.:
CR17335 CNA
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
lithium batterie 3v fdk
Hersteller:
FDK
Nennspannung:
3V
Betriebstemperatur:
-40...85°C
Ausgänge:
axial
Äußere Abmessungen:
Ø17x33,5mm
Größe der Zelle:
2/3A;2/3R23
Batterie-Typ:
Lithium
Fassungsvermögen:
1,8Ah
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
batterie sonderbaugröße
,
lithium batterie 3v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen