Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1800mAh; nicht aufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1800mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 2/3A,2/3R23; 3V; 1800mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR17335SE-B
Hersteller:
     FDK
Herst.-Nr.:
     CR17335SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
CR-123
Lithium Batterie
Hersteller: FDK
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø17x33,5mm
Größe der Zelle: 2/3A;2/3R23
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,8Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
617
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,22*
€ 3,38*
€ 4,50*
ab € 3,36*
€ 4,96*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 5,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.