Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Batterie Sonderbaugröße
>
Lithium Batterie
>
Artikel
Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1350mAh; nicht aufladbar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BAT-CR2/3AASLF2P/V
Hersteller:
Varta
Herst.-Nr.:
6237701301
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Hersteller:
VARTA MICROBATTERY
Nennspannung:
3V
Ausgänge:
Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen:
Ø14,6x33,3mm
Größe der Zelle:
2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ:
Lithium
Fassungsvermögen:
1350mAh
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Batterie Printmontage
,
Batterie Sonderbaugröße
,
Sonderbaugröße Batterie
,
Lithium Batterie
,
varta lithium batterie 3v
,
akku printmontage
,
batterie printmontage varta
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,90*
€ 16,541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen