Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 2/3AA,2/3R6; 3V; 1600mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/3AH-RSSLF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6214201099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie 2/3 AA
Industriezelle 2/3 AA
Spezialzelle 2/3 AA
Akku Printmontage
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø14,6x33,3mm
Größe der Zelle: 2/3AA;2/3R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 7,33*
€ 8,7227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,69*
€ 6,7711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.