Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2; 850mAh; nicht aufladbar; Ø16x27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2/VARTA
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6206 101 511
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CR-2
Lithium Batterie
varta lithium batterie 3v
cr-2
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø16x27mm
Größe der Zelle: CR2
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 850mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Weitere Suchbegriffe: varta cr-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.