Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR2016,Knopfzelle; 3V; 86mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR2016,Knopfzelle; 3V; 86mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR2016,Knopfzelle; 3V; 86mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2016/V
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     86 016 501 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -20...65°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø20x1,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2016
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 86mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,2555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.