Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR2430,Knopfzelle; 3V; 280mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR2430,Knopfzelle; 3V; 280mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; CR2430,Knopfzelle; 3V; 280mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2430/VA
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6430 601 501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Betriebstemperatur: -20...70°C
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø24x3mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2430
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 280mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Tray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.