Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR2450,Knopfzelle; 3V; 610mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2450-2CPU5GP
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     CR2450-2CPU5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: GP
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø24x5mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2450
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 610mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,81*
€ 10,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,34*
€ 7,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.