Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Batterie Printmontage
>
Artikel
Batterie: Lithium; CR2450,Knopfzelle; 3V; 600mAh; nicht aufladbar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BAT-CR2450HP3C/A
Hersteller:
AKYGA BATTERY
Herst.-Nr.:
AKY1085
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller:
AKYGA BATTERY
Nennspannung:
3V
Raster Montageöffnungen:
17,8mm
Befestigung:
horizontal
Ausgänge:
Printmontage;3pin;positiver Pol: 2pin
Äußere Abmessungen:
Ø24,5x5mm
Größe der Zelle:
Knopfzelle;CR2450
Batterie-Typ:
Lithium
Fassungsvermögen:
600mAh
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzelle
,
Knopfzellen
,
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
lithium knopfbatterie 3v
,
akku printmontage
,
batterie printmontage 3v
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,25*
€ 6,2475
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen