Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; CR2477,Knopfzelle; 3V; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; CR2477,Knopfzelle; 3V; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm
Batterie: Lithium; CR2477,Knopfzelle; 3V; 1000mAh; Ø24,5x7,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2477H
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CR2477-HFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: PANASONIC
Nennspannung: 3V
Befestigung: horizontal
Ausgänge: 2pin
Äußere Abmessungen: Ø24,5x7,7mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2477
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,89*
€ 3,15*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.