Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 14505; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 14505; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Batterie: Lithium; 14505; 3V; 2000mAh; nicht aufladbar; Ø14,7x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CRAA-ST
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6117 301 301
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 3V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø14,7x50mm
Größe der Zelle: 14505
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;HR15/51;KR15/51;LR06;LR6;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;KR6;R06;AA;R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,8738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,45*
€ 13,6255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,12*
€ 13,2328
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78*
€ 10,4482
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.