Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14250/ST-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER14250/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Lötplättchen
Strom im max. Impuls: 0,1A
Äußere Abmessungen: Ø14,5x25mm
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 50mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,39167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,82002*
€ 29,53582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,41004*
€ 29,04795
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,64002*
€ 25,75162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,80*
€ 23,562
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 18,53004*
€ 22,05075
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,41004*
€ 21,90795
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80002*
€ 21,18202
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,35002*
€ 17,07652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.