Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar; axial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar; axial
Batterie: Lithium; 1/2AA; 3,6V; 1200mAh; nicht aufladbar; axial
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14250CNA
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     SB-AA02 CNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: axial
Äußere Abmessungen: Ø14,3x24,6mm
Maximalstrom: 80mA
Größe der Zelle: 1/2AA
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 1,2Ah
Dauerentladestrom: 20mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Einheitspreis: Nein
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): LS14250;TL5101;UL142502P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.