Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; C; 3,6V; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm
Batterie: Lithium; C; 3,6V; 9000mAh; nicht aufladbar; Ø26,2x50mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER26500/AX-UL
Hersteller:
     Ultralife
Herst.-Nr.:
     ER26500/AX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: ULTRALIFE
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: axial
Strom im max. Impuls: 0,4A
Äußere Abmessungen: Ø26,2x50mm
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 9Ah
Dauerentladestrom: 200mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,98*
€ 26,1562
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,32*
€ 21,8008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,20*
€ 20,468
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,42*
€ 18,3498
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.