Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; AA; 1,5V; nicht aufladbar; 10Stk; BASIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR6/DRB-B10
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     5000394152496
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DURACELL
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AA;LR6
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Herstellerserie: BASIC
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): FR06;FR6;LR06;HR6;KR6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,16*
€ 12,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.