Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: alkalisch; AA; 1,5V; nicht aufladbar; Ø14,5x50,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-LR6G/TESLA-B2
Hersteller:
     Tesla batteries
Herst.-Nr.:
     8594183391199
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TESLA BATTERIES
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø14,5x50,5mm
Größe der Zelle: AA;LR6
Batterie-Typ: alkalisch
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Herstellerserie: GOLD+
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 1.2H2;1.2K2;15A;15D;15LF;316;A91;AM3;E91;FR06;FR6;HP7;KR15/51;LR06;M;MN1500;UM3;mignon;stilo;HR6;KR6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 1,98*
€ 2,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.