Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC312,Knopfzelle,R36; 1,4V; 150mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC312,Knopfzelle,R36; 1,4V; 150mAh
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC312,Knopfzelle,R36; 1,4V; 150mAh
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-P312
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4607 726 406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: VARTA MICROBATTERY
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;AC312;R36
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Fassungsvermögen: 150mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Einheitspreis: Ja
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Abmessungen Batterie/Akku (#Liste #erweitert): 312;7002ZD;PR41;ZA312;312DS;312UP;DA312N;L312Z
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.