Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Batterien
>
Knopfzelle
>
Artikel
Batterie: Silberoxid; Knopfzelle,R626,SR626,SR66; 1,55V; 1Stk.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-BAT-SR626SW/MX
Hersteller:
Maxell
Herst.-Nr.:
SR626SW MAXELL
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller:
MAXELL
Nennspannung:
1,55V
Ausgänge:
Fehlen
Äußere Abmessungen:
Ø6,8x2,6mm
Größe der Zelle:
Knopfzelle;R626;SR66;SR626
Batterie-Typ:
Silberoxid
Batterieeigenschaften:
nicht aufladbar
Verpackungs-Art:
Blister
Anzahl im Set/Package:
1Stk.
... >
Lager 2805
>
Batterien, Akkus
>
Batterien
Weitere Suchbegriffe:
Knopfzellen alle
,
Uhrenbatterie
,
Uhrenbatterien
,
knopfzelle maxell
,
knopfbatterie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,70*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,593*
€ 0,70567
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,489*
€ 0,58191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,452*
€ 0,53788
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,322*
€ 0,38318
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.