Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Silberoxid; Knopfzelle,SR41; 1,55V; 40mAh; Ø7,9x3,6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie: Silberoxid; Knopfzelle,SR41; 1,55V; 40mAh; Ø7,9x3,6mm
Batterie: Silberoxid; Knopfzelle,SR41; 1,55V; 40mAh; Ø7,9x3,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-V384MF
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     20384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Hersteller: VARTA
Nennspannung: 1,55V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x3,6mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;SR41
Batterie-Typ: Silberoxid
Kapazität: 40mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 1Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.