Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC13,Knopfzelle,R754; 1,4V; 6Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC13,Knopfzelle,R754; 1,4V; 6Stk.
Batterie: Zink-Luft (ZnO2); AC13,Knopfzelle,R754; 1,4V; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ZA13/GP-B6
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     ZA13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,4V
Ausgänge: Fehlen
Äußere Abmessungen: Ø7,9x5,4mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;R754;AC13
Batterie-Typ: Zink-Luft (ZnO2)
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Anwendung: für Hörgeräte
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.