Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123; SMD; 100V; 0,15A; 150mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123; SMD; 100V; 0,15A; 150mW
Diode: Schaltdiode Schottky; SOD123; SMD; 100V; 0,15A; 150mW
Artikel-Nr.:
     2805-BAT46W-HE3-08
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAT46W-HE3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Kapazität: 10pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,15A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,75A
Leck strom: 20µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,15W
Verpackungs-Art: Rolle 7 Zoll
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Anzahl im Set/Package: 3000Stk.
Eigenschaften von Halbleiterelementen: Kleinsignal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0697*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0817*
€ 0,2943*
2 Tage
9373
5
€ 14,99*
ab € 0,0514*
€ 0,4797*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2429*
€ 0,28905
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
BAT46W-E3-08
€ 0,0642*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.