Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD123; 5ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD123; 5ns
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOD123; 5ns
Artikel-Nr.:
     2805-BAT54T1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAT54T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsstrom max.: 0,3A
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 5ns
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,4W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,0259*
€ 0,0402*
3000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0435*
1
€ 5,95*
ab € 0,0775*
€ 0,1565*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0428*
€ 0,3492*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3492*
€ 0,41555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2334*
€ 0,27775
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1014*
€ 0,12067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.