Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SOT563; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT54TB6-R1
Hersteller:
     PanJit Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BAT54TB6_R1_00001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
smd diode
Hersteller: PanJit Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SOT563
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,6V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: dreifach unabhängig
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode Schottky
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0592*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2245*
€ 0,26716
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1793*
€ 0,21337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.