Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 150V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 150V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 150V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV20W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV20W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 150V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0441*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0294*
€ 0,2998*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1203*
€ 0,14316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.