Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD123; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV21W-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV21W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schaltdiode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0295*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0263*
€ 0,1568*
1 Tag
138879
5
€ 14,99*
ab € 0,0195*
€ 0,2085*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1568*
€ 0,18659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.