Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,2A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,2A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 0,2A; 50ns; SOD323; Ufmax: 1V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV21WS-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     BAV21WS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 2,5A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
#Werbeaktionen: aac_202202
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0182*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0393*
€ 0,04677
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.