Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD323; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD323; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 200V; 200mA; 50ns; SOD323; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV21WSQ-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV21WSQ-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,2W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6265
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0233*
€ 0,3376*
Lager 2805
4
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,132*
€ 0,352*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 10000000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0264* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1,408* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.