Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV23A-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV23A-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,4A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0573*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0527*
€ 0,4536*
1 Tag
2140
5
€ 14,99*
ab € 0,0377*
€ 0,6266*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4536*
€ 0,53978
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2346*
€ 0,27917
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1309*
€ 0,15577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.