Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Schaltdiode; SMD; 250V; 400mA; 50ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAV23S-7-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV23S-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schaltdiode
smd diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 5pF
Rückspannung max.: 250V
Vorwärtsstrom max.: 0,625A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,4A
Struktur des Halbleiters: doppelte serielle
Bereitschaftszeit: 50ns
Strom im max. Impuls: 9A
Verlustleistung: 0,35W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: super schnelle Umschaltung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0702*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0335*
€ 0,2121*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2121*
€ 0,2524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.