Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Diode: Gleichrichter; SMD; 85V; 215mA; 4ns; SOT23; Ufmax: 1,25V
Artikel-Nr.:
     2805-BAW56-CDI
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     TBAW56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: CDIL
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 85V
Vorwärtsstrom max.: 0,45A
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,215A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 4ns
Strom im max. Impuls: 4A
Verlustleistung: 0,25W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: sot 23 diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,12*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,597*
€ 0,71043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,12*
€ 0,1428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.