Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 0,2A; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 0,2A; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A
Diode: Schaltdiode; SMD; 70V; 0,2A; 6ns; SOT23; Ufmax: 1,25V; Ifsm: 4A
Artikel-Nr.:
     2805-BAW56LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAW56LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Fassungsvermögen: 2pF
Rückspannung max.: 70V
Vorwärtsspannung max.: 1,25V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode;doppelt
Bereitschaftszeit: 6ns
Strom im max. Impuls: 4A
Leck strom: 50µA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Schaltdiode
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0148*
46 Tage
nicht lagernd
30000
Frei Haus
ab € 0,00928*
€ 0,0152*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0173*
€ 0,1166*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.